Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent Horticultural Solutions Florence LED-Pflanzenlampe Breit, 105 mm x 80mm x 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent Horticultural Solutions Florence LED-Pflanzenlampe Breit, 105 mm x 80mm x 680 mm
Intelligent Horticultural Solutions Florence LED-Pflanzenlampe Breit, 105 mm x 80mm x 680 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1874968
Herst.-Nr.:
     FLORENCE-FRUIT-WIDE-CASED-1CH-01.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
pflanzenbeleuchtung
Lampentyp = LED
Serie = Florence
Linsenwinkel = Breit
Pflanzenwachstum Stadium = Fruchtig
Länge = 680 mm
Breite = 105 mm
Höhe = 80mm

Die Produkte der Florenz-Serie wurden speziell für Anwendungen mit niedrigem und freiem Sonnenlicht entwickelt, um das Wachstumspotenzial zu maximieren und gleichzeitig die anfänglichen Anschaffungskosten und die laufenden Betriebskosten zu minimieren. Florence ist nicht tiefer als eine Standard-Leuchtstoffröhren-Leuchte, sodass Sie durch den Austausch von Leuchtstofflampen keinen wachsenden Platz verlieren. Die modulare Bauweise ermöglicht eine sehr einfache Installation und mit einem standardmäßigen 100-240-V-AC-Netzeingang ist die elektrische Installation auch schnell und einfach, was Zeit und Kosten spart. Für die meisten Gartenbauanwendungen sind mehrere Rezepte erhältlich.Dünnes Profil zur Maximierung des wachsenden Platzes Größe: 680 mm x 105 mm x 80 mm ( Länge x Breite x Höhe) Einschließlich branchenführender LEDs von OSRAM Opto Semiconductors Modulare Bauweise für vertikale oder horizontale Installationen Aufhängungs- und Verbindungskits erhältlich
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Serie:
Florence
Linsenwinkel:
Breit
Pflanzenwachstum Stadium:
Fruchtig
Länge:
680 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: 1874968, Beleuchtung, Leuchten, LED-Pflanzenleuchten, Intelligent Horticultural Solutions, FLORENCEFRUITWIDECASED1CH01, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, LED Grow Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,04*
€ 680,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,01*
€ 641,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,87*
€ 607,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.