Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP Industrial Grade MicroSD Micro SD Karte 2 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ATP Industrial Grade MicroSD Micro SD Karte 2 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC
ATP Industrial Grade MicroSD Micro SD Karte 2 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1874668
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF2GUDI-ZAFXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Kartenformat = MicroSD
Kapazität = 2 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = SLC

ATP Industrial microSDHC-Karten sind für anspruchsvolle Anwendungen wie Navigationssystem, Digitalkamera, Fahrtrekorder, Handheld-Geräte, Multimedia-Player und -Systeme konzipiert. Diese Produkte sind auch ideal für IVI, Point of Sales, Enterprise Mobility und Embedded/Industrial Anwendungen. ATP microSD-Karten mit Protector für Lesestörungen - Die Auto Refresh-Technologie und die Auto Scan-Funktionen eignen sich am besten für leseintensive Anwendungen. ATP microSD-Karten wurden von großen Handheld-Unternehmen wie Motorola und Honeywell getestet und qualifiziert. Darüber hinaus eignen sich ATP microSD-Karten mit SLC-Modus und Power Cycling Lösung ideal für schreibintensive Anwendungen. Zu diesen Anwendungen gehören die Datenprotokollierung und die Speicherung von medizinischen Geräten und Überwachungssystemen des Krankenhauses. Der Herstellungsprozess von ATP SIP (System-in-Packaging), die Betriebs-/Lagertemperatur von ATP Industrial Grade microSD-Karten beträgt -40 bis 85 Grad Celsius. Alle ATP Industrial Grade Produkte durchlaufen einen mehrfachen Datenmuster-Burn-in-Test, ein Screening auf frühe Fallout gelegentlich in anderen Halbleitertechnologien gesehenSLC-NAND-Blitz (Single-Level-Cell) Advanced Wear Levelling Algorithmus Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasserdicht/staubdicht Äußerst zuverlässig und erfolgreich bei der Umweltprüfung (Bend/Torque/Salt Spray/Solarstrahlung) ESD-Beständigkeit: Life Monitor (Hinweis: Die Kompatibilität und Unterstützung von Life Monitor kann je nach Plattform/Betriebssystem variieren)
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Kartenformat:
MicroSD
Kapazität:
2 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
SLC
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 2 gb class 10, micro sd, micro sd 2gb, 1874668, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF2GUDIZAFXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.