Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP Industrial Grade SD SD-Karte 2 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ATP Industrial Grade SD SD-Karte 2 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC
ATP Industrial Grade SD SD-Karte 2 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1874666
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF2GSDI-ZAFXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 2gb class 10
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SD
Kapazität = 2 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = SLC

ATP Industrial Grade SD/SDHC-Karten sind für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie Militär, Automobil, Luftfahrt konzipiert, wo geschäftskritische Daten höchste Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Datenintegrität erfordern. ATP SD-Karten eignen sich mittlerweile für Wechseldatenträger und Kleingeräte. Diese Funktionen eignen sich ideal für Wechselspeichergeräte, z. B. Automatisierungs-BS oder Anwendungsprogramm und Kartensystem in der Automobilindustrie. Mit dem Herstellungsprozess SIP (System-in-Packaging) von ATP Industrial Grade SD-Karten können Betriebs-/Lagertemperaturen von bis zu -40 bis 85 Grad Celsius standhalten. 100 % aller ATP Industrial Grade Produkte durchlaufen bei Tests mehrere Datenmuster. Dies dient dazu, mögliche frühe Fallouts, die gelegentlich in jeder Halbleitertechnologie auftreten, abzuschirmen. Darüber hinaus sorgt die Read Disturb Protector - Auto Refresh Technologie für die Datenintegrität gleichzeitig.SLC (Single-Level-Cell) NAND-Flash SIP (System im Paket) Advanced Wear Levelling Algorithmus Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasserdicht/staubdicht Hohe Zuverlässigkeit und Bestanden der Umweltprüfung (Biege-/Drehmoment-/Salzsprühstrahl-/Sonnenstrahlung) ESD-Beständigkeit:
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SD
Kapazität:
2 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
SLC
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 2gb, 1874666, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF2GSDIZAFXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.