Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP Industrial Grade SD SD-Karte 1 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ATP Industrial Grade SD SD-Karte 1 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC
ATP Industrial Grade SD SD-Karte 1 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1874665
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF1GSDI-ZAEXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 1gb class 10
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SD
Kapazität = 1 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = SLC

ATP Industrial Grade SD/SDHC-Karten sind für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie Militär, Automobil, Luftfahrt konzipiert, wo geschäftskritische Daten höchste Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Datenintegrität erfordern. ATP SD-Karten eignen sich mittlerweile für Wechseldatenträger und Kleingeräte. Diese Funktionen eignen sich ideal für Wechselspeichergeräte, z. B. Automatisierungs-BS oder Anwendungsprogramm und Kartensystem in der Automobilindustrie. Mit dem Herstellungsprozess SIP (System-in-Packaging) von ATP Industrial Grade SD-Karten können Betriebs-/Lagertemperaturen von bis zu -40 bis 85 Grad Celsius standhalten. 100 % aller ATP Industrial Grade Produkte durchlaufen bei Tests mehrere Datenmuster. Dies dient dazu, mögliche frühe Fallouts, die gelegentlich in jeder Halbleitertechnologie auftreten, abzuschirmen. Darüber hinaus sorgt die Read Disturb Protector - Auto Refresh Technologie für die Datenintegrität gleichzeitig.SLC (Single-Level-Cell) NAND-Flash SIP (System im Paket) Advanced Wear Levelling Algorithmus Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasserdicht/staubdicht Hohe Zuverlässigkeit und Bestanden der Umweltprüfung (Biege-/Drehmoment-/Salzsprühstrahl-/Sonnenstrahlung) ESD-Beständigkeit:
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SD
Kapazität:
1 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
SLC
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 1gb, 1874665, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF1GSDIZAEXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.