Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Duris S8 SMD LED Weiß 5,8 V, 180→ 240 lm, 120° SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1872135
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW P9LR35.EM-M1M6-XX55-1
EAN/GTIN:
     5059045741497
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = SMT
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 5,8 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 180→ 240 lm
Linsenform = Quadratisch
Oberflächenfarbe = 4000K
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
SMT
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
5,8 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
180→ 240 lm
Linsenform:
Quadratisch
Oberflächenfarbe:
4000K
Weitere Suchbegriffe: 1872135, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWP9LR35EMM1M6XX551, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.