Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Duris S8 SMD LED Weiß 5,8 V, 170→ 240 lm, 120° SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1872129
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW P9LR35.EM-L9M6-XX57-1
EAN/GTIN:
     5059045735212
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = SMT
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 5,8 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 170→ 240 lm
Linsenform = Quadratisch
Durchlassstrom = 800mA

Die neueste Duris® S 8-Generation von LEDs bietet eine beeindruckende Wirksamkeitsleistung in Kombination mit der Leistung DLC Premium Lifetime. Dieses 5050-Bleirahmenpaket bietet Kunden eine perfekte Lösung für hochwirksame und kompakte Leuchtendesigns für professionelle Außenbeleuchtung, High-Bays, Straßenbeleuchtung, Flächenbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer.Gehäuse: weißes SMD-Gehäuse mit farbigem diffusem Silikonharz Typ. Abstrahlung: 120° (Lambertscher Emitter) Farbtemperatur: 2700K - 5000K CRI: 80 (min.) ESD: 2 kV Lichtstrom: Typ. 184 lm bei 3000 K Lichtausbeute: Typ. 184 lm/W bei 3000 K Anwendungen Highbay in Industrieausführung Straßen, Tunnel und Außenbereich
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
SMT
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
5,8 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
170→ 240 lm
Linsenform:
Quadratisch
Durchlassstrom:
800mA
Weitere Suchbegriffe: 1872129, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWP9LR35EML9M6XX571, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.