Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Duris S8 SMD LED Weiß 23,2 V, 180→ 240 lm, 120° SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1872123
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW P9LR34.EM-M1M6-XX55-1
EAN/GTIN:
     5059045735533
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = SMT
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 23,2 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 180→ 240 lm
Linsenform = Quadratisch
Abmessungen = 5 x 5 x 0.7mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
SMT
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
23,2 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
180→ 240 lm
Linsenform:
Quadratisch
Abmessungen:
5 x 5 x 0.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1872123, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWP9LR34EMM1M6XX551, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.