Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional 36.7V min., 2-Pin, SMD 33V max Do-218


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871540
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM8S33CA-Q
EAN/GTIN:
     5059045755654
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Durchschlagspannung min. = 36.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Do-218
Stand-Off Sperrspannung max. = 33V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 6600W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Durchschlagspannung min.:
36.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Do-218
Stand-Off Sperrspannung max.:
33V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
6600W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1871540, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SM8S33CAQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.