Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Uni-Directional Einfach 26.7V min., 2-Pin, SMD 24V max SOD-123FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871524
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMF4L24A
EAN/GTIN:
     5059045748434
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123FL
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 1.65mm

Bourns bietet Transientenspannungs-Unterdrückerdioden für Surge- und ESD-Schutzanwendungen in kompaktem Chip-Gehäuse im Format SOD-123FL an. Die Überspannungsableiter-Serie bietet eine Auswahl an Betriebs-Spitzensperrspannungen von 12 V bis zu 58 V. Typische schnelle Ansprechzeiten betragen weniger als 1,0 Pikosekunde von 0 V bis Durchschlagsspannung. Die Chipdioden von Bourns® sind dank Standard-Bestückungsautomaten anwendungsfreundlich und die flache Konfiguration verhindert das Wegrollen.SOD-123FL-Gehäuse für Oberflächenmontage Sperrspannung: 12 bis 58 Volt Verlustleistung: 400 Watt Watts Anwendungen Leistungs-Bus-Schutz Schutz von E/A-Schnittstellen Überspannungsschutz Telekommunikation, Computer, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123FL
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1871524, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMF4L24A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.