Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Array 13.4V 8.5V min., 3-Pin, SMD 8V max SOT-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871504
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-T08C-Q
EAN/GTIN:
     5059045740292
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 13.4V
Durchschlagspannung min. = 8.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 8V
Pinanzahl = 3
Impulsspitzen-Strom max. = 34A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.8 x 1.2 x 0.84mm
Kapazität = 150pF
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
13.4V
Durchschlagspannung min.:
8.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
8V
Pinanzahl:
3
Impulsspitzen-Strom max.:
34A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.8 x 1.2 x 0.84mm
Kapazität:
150pF
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1871504, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CDSOT23T08CQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.