Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Array 7V 4V min., 3-Pin, SMD 3.3V max SOT-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871498
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-T03-Q
EAN/GTIN:
     5059045771838
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 7V
Durchschlagspannung min. = 4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 3
Impulsspitzen-Strom max. = 43A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 1.2mm

Die Hersteller von tragbaren Kommunikations-, Computer- und Videogeräten stellen die Halbleiterindustrie vor die Aufgabe, immer kleinere elektronische Komponenten zu entwickeln. Bourns bietet Transient Voltage Suppressor Array-Dioden für Surge- und ESD-Schutzanwendungen in kompaktem Chip-Gehäuse im Format SOT23. Die Transient Voltage Supressor Array Serie bietet eine Auswahl an Spannungstypen von 3 V bis 36 V. Die Chipdioden von Bourns® eignen sich für die automatische Bestückung, und ihre flache Konfiguration verhindert das Wegrollen.Schützt eine oder zwei Leitungen Unidirektionale und bidirektionale Konfigurationen ESD-Schutz max. 30 kV Anwendungen RS-232-, RS-422- und RS-423-Datenleitungen Tragbare Elektronik Schutz des Wireless-Busses Steuerungs- und Überwachungssysteme
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
7V
Durchschlagspannung min.:
4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
3
Impulsspitzen-Strom max.:
43A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1871498, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CDSOT23T03Q, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.