Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Array 13.4V 8.5V min., 3-Pin, SMD 8V max SOT-323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871416
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-T08C-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 13.4V
Durchschlagspannung min. = 8.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 8V
Pinanzahl = 3
Impulsspitzen-Strom max. = 34A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.8 x 1.2 x 0.84mm
Automobilstandard = AEC-Q101

Die Hersteller von tragbaren Kommunikations-, Computer- und Videogeräten stellen die Halbleiterindustrie vor die Aufgabe, immer kleinere elektronische Komponenten zu entwickeln. Bourns bietet Transient Voltage Suppressor Array-Dioden für Surge- und ESD-Schutzanwendungen in kompaktem Chip-Gehäuse im Format SOT23. Die Transient Voltage Supressor Array Serie bietet eine Auswahl an Spannungstypen von 3 V bis 36 V. Die Chipdioden von Bourns® eignen sich für die automatische Bestückung, und ihre flache Konfiguration verhindert das Wegrollen.Schützt eine oder zwei Leitungen Unidirektionale und bidirektionale Konfigurationen ESD-Schutz max. 30 kV Anwendungen RS-232-, RS-422- und RS-423-Datenleitungen Tragbare Elektronik Schutz des Wireless-Busses Steuerungs- und Überwachungssysteme
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
13.4V
Durchschlagspannung min.:
8.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
8V
Pinanzahl:
3
Impulsspitzen-Strom max.:
34A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.8 x 1.2 x 0.84mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, 1871416, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CDSOT23T08CQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,145*
€ 0,814*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 666,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.