Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Array 9.8V 6 (Max)V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871413
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-T05LC-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 9.8V
Durchschlagspannung min. = 6 (Max)V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Impulsspitzen-Strom max. = 42A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.8 x 1.2 x 0.84mm
Automobilstandard = AEC-Q101
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
9.8V
Durchschlagspannung min.:
6 (Max)V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Impulsspitzen-Strom max.:
42A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.8 x 1.2 x 0.84mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, diode sot-23, 1871413, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CDSOT23T05LCQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10615
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,692*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 522,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.