Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Serie Ripac VARIO Rackmontagechassis 3U, / 84TE, T. 185mm, Natur, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-187015
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3684020
EAN/GTIN:
     5059040258037
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger rittal
baugruppenträger
Serie = Ripac VARIO
Teileinheiten = 84TE
Tiefe = 185mm
Farbe = Natur
Material = Aluminium
Abmessungen = 129.4 x 482.6 x 185mm
Höhe = 129.4mm
Breite = 482.6mm

IEC 60 297-3 bis 5. IEC 600-68-2-6 Prüfung Fc, IEC 600-68-2-27 Prüfung Ea. Ripac Vario-Untergestell Kit. Eine Serie von universal einsetzbaren, flexiblen untergeordneten Baugruppenträgern zur EMV-Erweiterung, zur Montage von Europlatinen und doppelten Europlatinen sowie Steckmodulen in Gestellen mit 482,6 mm (19"). Optionale Rückwand oder "Z"-Schiene (Steckverbinder). Kit besteht aus:. Seitenplatten: 2,5 mm Aluminium, hell verchromt Vordere und Hintere horizontale Schienen: Aluminium, hell verchromt Flansche: Aluminium, hell verchromt Gewindeeinsätze Montageschrauben Isolierstreifen für (Rückwand) oder "Z"-Schienen (Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Serie:
Ripac VARIO
Teileinheiten:
84TE
Tiefe:
185mm
Farbe:
Natur
Material:
Aluminium
Abmessungen:
129.4 x 482.6 x 185mm
Höhe:
129.4mm
Breite:
482.6mm
Weitere Suchbegriffe: 187015, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rittal, 3684020, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Subracks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.