Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 22V / 5 W max, GEHÄUSE 017AA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869455
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5358BRLG
EAN/GTIN:
     5059045732327
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = GEHÄUSE 017AA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 50mA
Zener Lastwiderstand max. = 75Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Dies ist eine komplette Serie von 5.0 Watt Zenerdioden-Spannungsreglern mit engen Grenzen und besseren Betriebseigenschaften, die die überlegenen Fähigkeiten von Silizium-Oxid-passivierten Kreuzungen widerspiegeln. All dies ist in einem axial-bleihaltigen, umspritzgegossenen Kunststoffgehäuse untergebracht, das Schutz unter allen gängigen Umgebungsbedingungen bietet.Bis zu 180 Watt Stoßfestigkeit bei 8,3 ms Garantierte Höchstgrenzen für sieben elektrische Parameter Gehäuse: Vakuumfreier, umspritzgegossener Thermo-Kunststoff Oberfläche: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Leitungen sind leicht lötbar Polarität: Kathode wird durch Farbband angezeigt. Im Zener-Modus ist die Kathode gegenüber der Anode positiv. Einbaulage: Beliebig Gewicht: Ca. 0,7 Gramm
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
GEHÄUSE 017AA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
50mA
Zener Lastwiderstand max.:
75Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
3.68 (Dia.) x 8.89mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1869455, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5358BRLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,236*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 13,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.