Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 43V / 5 W max, GEHÄUSE 017AA 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869374
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5367BG
EAN/GTIN:
     5059045763987
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 43V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = GEHÄUSE 017AA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 30mA
Zener Lastwiderstand max. = 190Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Dies ist eine komplette Serie von 5.0 Watt Zenerdioden-Spannungsreglern mit engen Grenzen und besseren Betriebseigenschaften, die die überlegenen Fähigkeiten von Silizium-Oxid-passivierten Kreuzungen widerspiegeln. All dies ist in einem axial-bleihaltigen, umspritzgegossenen Kunststoffgehäuse untergebracht, das Schutz unter allen gängigen Umgebungsbedingungen bietet.Bis zu 180 Watt Stoßfestigkeit bei 8,3 ms Garantierte Höchstgrenzen für sieben elektrische Parameter Gehäuse: Vakuumfreier, umspritzgegossener Thermo-Kunststoff Oberfläche: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Leitungen sind leicht lötbar Polarität: Kathode wird durch Farbband angezeigt. Im Zener-Modus ist die Kathode gegenüber der Anode positiv. Einbaulage: Beliebig Gewicht: Ca. 0,7 Gramm
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
43V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
GEHÄUSE 017AA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
30mA
Zener Lastwiderstand max.:
190Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
3.68 (Dia.) x 8.89mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1869374, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5367BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,565*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 2,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.