Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 14.1V 3.3V min., 2-Pin, SMD 12V max SOD-523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869137
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZESD5Z3.3T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 14.1V
Durchschlagspannung min. = 3.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500mW
Impulsspitzen-Strom max. = 8.4A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 0.9mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
14.1V
Durchschlagspannung min.:
3.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500mW
Impulsspitzen-Strom max.:
8.4A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1869137, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SZESD5Z33T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,45*
€ 182,6055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,89*
€ 180,7491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,45*
€ 171,8955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,32*
€ 158,6508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,71*
€ 144,8349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.