Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 600V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869058
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC1506W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 29mm
Höhe = 11.23mm
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, brückengleichrichter, 1869058, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC1506W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.