Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 15V / 1,5 W max, SMA (CASE 403D) 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868787
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5929BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = SMA (CASE 403D)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 25mA
Zener Lastwiderstand max. = 600 Ω @ 0.25 mA, 9 Ω @ 25 mA
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 4.57 x 2.92 x 2mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Diese 1,5-W-Zenerdiode wurde für allgemeine Spannungsregelungsanwendungen entwickelt.Standard-Zenerdurchschlagsspannungsbereich - 3,3 V bis 68 V ESD-Schutzart der Klasse 3 (>16 kV) pro Modell des menschlichen Körpers Flache Handhabungsoberfläche für genaue Platzierung Gehäusedesign für Top Side- oder Bottom-Leiterplattenmontage Flaches Gehäuse Erhältlich als Band und Rolle Idealer Ersatz für MELF-Gehäuse Mechanische Eigenschaften: Gehäuse: Vakuumfreier, umspritzgegossener Kunststoff Oberfläche: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig mit leicht lötbaren Leitungen Maximale Gehäusetemperatur für Lötzwecke: 260 °C für 10 Sekunden Polarität: Kathode wird durch vergossene Polaritätskerbe oder Kathodenband angezeigt. Bleifreie Gehäuse sind verfügbar PPAP-fähig
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
SMA (CASE 403D)
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
25mA
Zener Lastwiderstand max.:
600 Ω @ 0.25 mA, 9 Ω @ 25 mA
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
4.57 x 2.92 x 2mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1868787, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMA5929BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,08153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 518,15*
€ 616,5985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,20*
€ 539,308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,15*
€ 535,6785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,95*
€ 522,3505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,65*
€ 485,1035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.