Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 30V / 5 W max, GEHÄUSE 017AA 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868760
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5363BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 30V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = GEHÄUSE 017AA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 40mA
Zener Lastwiderstand max. = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA
Rest-Sperrstrom max. = 3.7µA
Abmessungen = 3.68 (Dia.) x 8.89mm
Durchlassspannung = 1.2V

Dies ist eine komplette Serie von 5,0-Watt-Zenerdioden-Spannungsreglern mit engen Grenzen und besseren Betriebseigenschaften, die die überlegenen Fähigkeiten von Silizium-Oxid-passivierten Verbindungen reflektieren. All dies ist in einem axialen, umspritzten Kunststoffgehäuse, das Schutz unter allen gängigen Umgebungsbedingungen bietet.Bis zu 180 Watt Überspannungsfestigkeit @ 8,3 ms Maximale Grenzwerte garantiert für sieben elektrische Parameter Gehäuse: Vakuumfreier, umspritzgegossener, thermisch einstellender Kunststoff Oberfläche: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Leitungen sind leicht lötbar Polarität: Kathode wird durch Farbband angezeigt. Bei Betrieb im Zenermodus ist die Kathode in Bezug auf die Anode positiv Montageposition: Beliebig Gewicht: Ca. 0,7 Gramm Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
30V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
GEHÄUSE 017AA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
40mA
Zener Lastwiderstand max.:
140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA
Rest-Sperrstrom max.:
3.7µA
Abmessungen:
3.68 (Dia.) x 8.89mm
Durchlassspannung:
1.2V
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 1868760, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5363BG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,228*
3
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,496*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.