Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20
Honeywell GLA Endschalter, Stößel, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss M20
Artikel-Nr.:
     108EL-1868166
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLAC20C
EAN/GTIN:
     5059039197170
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = M20
Serie = GLA
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 82mm
Tiefe = 42mm
Lebensdauer mechanisch = 15000000Operations

GLAC20C EndschalterDas Modell GLAC20C ist ein zweipoliger, doppeltwirkender Sprungschalter (DPDT). Er verfügt über zwei Schließer (NO)- und zwei Öffner (NC)-Kontakte.Dieser Endschalter hat oben am Gerät einen Rollenstößel aus Edelstahl 12 x 5 mm. Sie können Endschalter mit Rollenstößel überall dort einsetzen, wo ein gewisser Seitenschub mit dem Nocken in Berührung kommt.GLAC20C hat ein 20-mm-Rohr und ein Betriebsdrehmoment von 16 Nm oder 3,6 in-lb.Dieses Modell ist standardmäßig mit Silberkontakten ausgestattet und dadurch ideal für Ihre Leistungsschaltanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
GLA
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
82mm
Tiefe:
42mm
Lebensdauer mechanisch:
15000000Operations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, grenztaster honeywell, endlagenschalter, 1868166, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLAC20C, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 207,83*
Frei Haus
ab € 158,63*
€ 207,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 197,06*
€ 238,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.