| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1867822 Herst.-Nr.: MURF1560G EAN/GTIN: 5059045729310 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220FP Dauer-Durchlassstrom max. = 15A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Fast Recovery Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 60ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Der Ultrafast Rectifier ist für den Einsatz in Schaltnetzteilen, Wechselrichtern und als Freilaufdioden konzipiert.Ultraschnelle Erholzeit von 35 und 60 Nanosekunden 175 C Betriebstemperatur der Anschlussstelle Hochspannungsfähigkeit bis 600 Volt Niedriger Vorwärtsabfall Niedriger Leckstrom bei 150 °C Gehäusetemperatur angegeben Stromabnahme wählbar bei Fall- und Umgebungstemperatur Mechanische Eigenschaften: Gehäuse: Epoxid, geformt Gewicht: Ca. 1,9 Gramm Oberfläche: Alle Außenflächen korrosionsbeständig und Terminal Leitungen sind sehr lötbar Bleitemperatur für Lötzwecke: Max. 260 C für 10 Sekunden PPAP-fähig Sur8-Präfix für Automobil- und andere Anwendungen, die besondere Anforderungen an Standort- und Kontrolländerungen erfordern Endprodukte ATX-Netzteil Flachbildschirm Server Notizbuch-Adapter Anwendungen SMPS: DCM CRM PFC Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220FP | Dauer-Durchlassstrom max.: | 15A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 600V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Fast Recovery | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 60ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 1867822, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MURF1560G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,69* | € 1,94* | | | | | | 50 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,661* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|