Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Diode, 800V / 4A, 2-Pin Fall 267-05


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867716
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR480ERLG
EAN/GTIN:
     5059045736202
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = Fall 267-05
Dauer-Durchlassstrom max. = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 100ns
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 70A

Ultraschnelle ″E″-Serie mit hoher Reverse Energy Capability für den Einsatz in Schaltnetzteilen, Wechselrichtern und als Freilaufdioden, diese Art von Geräten20 mjoules Lawinenenergie garantiert Ausgezeichneter Schutz gegen Spannungsübergänge beim Schalten induktiver Lastkreise Ultraschnelle Erholzeit von 75 Nanosekunden 175 °C Betriebstemperatur der Anschlussstelle Niedrige Durchlassspannung Geringer Leckstrom Hochtemperaturbeständige Glasdichtung Rückwärtsspannung auf 1000 Volt Mechanische Eigenschaften: Gehäuse: Epoxid, geformt Gewicht: Ca. 1,1 gram (ca.) Oberfläche: Alle Außenflächen korrosionsbeständig und Terminal Leitungen sind sehr lötbar Bleitemperatur für Lötzwecke: Max. 260 °C für 10 Sekunden Polarität: Kathode Wird durch Polaritätsband angezeigt Kennzeichnung: Mur480E, MUR4100E
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
Fall 267-05
Dauer-Durchlassstrom max.:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
100ns
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
70A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, gleichrichterdiode 100ns, gleichrichterdiode, on semiconductor diode, 1867716, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MUR480ERLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.