| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1867601 Herst.-Nr.: MBR2035CT EAN/GTIN: 5059045745624 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220 Dauer-Durchlassstrom max. = 35A Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Diodentechnologie = Schottky
Dieser MBR Schottky-Gleichrichter mit Mittenabgriff eignet sich optimal für die sekundäre Gleichrichtung und die Freilaufanwendung für einen hocheffizienten DC/DC-Wandler, der einen sehr niedrigen Spannungsabfall im Vorwärtsgang und einen niedrigen Leckstrom aufweist.Geringer Leistungsverlust, hohe Wirksamkeit Hohe Überspannungskapazität Metall Silicon Junction, Majority Carrier Conduction Hohe Stromkapazität, geringer Spannungsabfall im Vorwärtsgang Schutzring für Überspannungsschutz (OVP) Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 35A | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode to-220, 1867601, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBR2035CT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |