Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 800V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867546
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RS1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 500ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

RS1K: 1.0a Schnell-Recovery-GleichrichterGläserne passivierte Verbindung. Für Aufputz-Anwendungen. Integrierte Zugentlastung, ideal für die automatische Platzierung. Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
500ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: 1867546, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, RS1K, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,375*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,08085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 678,225*
€ 807,08775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 666,45*
€ 793,0755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 647,25*
€ 770,2275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 633,075*
€ 753,35925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,375*
€ 721,58625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.