| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W009592 Herst.-Nr.: 206560-0100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1558MHz-1610MHz GNSS Flex Antenna, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 206560-0100 | Typ: | 206560-0100 | Verpackungsart: | PET Film | Produkt-Art: | Antenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molex, 2065600100, Industrieantennen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,37* | € 2,65* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,73* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,45* | € 4,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,16* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|