| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1865509 Herst.-Nr.: DAA-32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Dreiphasiger Adapter Geeignet für den Einsatz mit = Dreiphasige Stromstecker
Dreiphasiger Stromstecker Anschlüsse über fünf separate 4-mm-Buchsen für L1, L2, L3, N und PE Für den schnellen Anschluss von Prüfgeräten an dreiphasige BuchsenKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Dreiphasiger Adapter | Geeignet für den Einsatz mit: | Dreiphasige Stromstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldadapter, Erdungsmessgerät, Messkabel, Messleitung, Multimeter, Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, beha cee adapter, cee adapter, 1865509, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Zubehör für Multifunktionsprüfgeräte, Beha-Amprobe, DAA32, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Tester Accessories |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,33* | € 134,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,42* | € 134,54* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,98* | € 134,60* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,68* | € 135,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 117,75* | € 138,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|