Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex AL Nylon 66 Kabelrohr Befestigung 90° Winkel M16 16mm Schwarz IP66


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1865151
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R0361 AL16/M16/C90/BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 16mm
Fitting Typ = 90° Winkel
Gewindegröße = M16
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP66
Serie = AL

Adaptalok® IP66 90°-Winkelstück. Diese Armaturen sind ein einteiliges Druck/Dreh-Montagesystem mit hoher mechanischer Festigkeit, während unbefugter oder zufälliger Ausbau durch die Notwendigkeit der Verwendung eines Schraubendrehers oder separat erhältlichen, zweckgebundenen Werkzeugs verhindert wird. Sicherungsmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
16mm
Fitting Typ:
90° Winkel
Gewindegröße:
M16
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66
Serie:
AL
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 1865151, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296000R0361AL16M16C90BL, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,62*
€ 32,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R2176 PAFS16/BL/50M
ab € 192,52*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296000R2169 PAFS16/BL/10M
ab € 39,97*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296050R0035 ALRTSET
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.