Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchse Koaxialsteckverbinder MCX-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchse Koaxialsteckverbinder MCX-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, 50Ω, Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1864930
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337479-0
EAN/GTIN:
     5059045759256
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
MCX Steckverbinder
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Schnappend
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Schnappend
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1864930, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 113374790, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.