Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2118059-1 PCB-ANTENNE, 2.3-3.8GHZ, 4DBI, KLEBEBEF.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2781593
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2118059-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Frequenz, max.: 3.8 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 2.3 GHz
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 3 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 3
  • Verstärkung: 4 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, AMP - TE CONNECTIVITY, 2118059-1, 2781593, 278-1593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,92*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.