Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IEC-Anschlussfilter, 250 V AC / 3A, Snap-In / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS0SXDH3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Serie = Corcom P
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 250 V AC
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Betriebstemperaturbereich = -10 → +40 °C

Corcom Leistungsmodule der P-Serie mit mittlerer Leistung. Die Module der mittleren P-Serie bieten eine bessere Leistung als die Standardfilteroption in einer kleineren Größe als der Hochleistungsfilter.Volle Designflexibilität im kompaktesten Gehäuse Für DC-Anwendungen konzipiert Passt zu einem Standard Molex Stecker (HCS Serie), der versehentliches Anschließen an die Stromversorgung verhindert
Weitere Informationen:
Serie:
Corcom P
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
250 V AC
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +40 °C
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, te connectivity gerätestecker, gerätestecker, 1863608, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, TE Connectivity, PS0SXDH3A, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 29,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,13*
€ 30,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 477,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
GMC-3-R
ab € 0,744*
Zubehör
Littelfuse
0239003.MXP
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.