Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY PS0SXDH3A GERÄTESTECKER, NETZFILTER, 2SICHERG, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318849
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS0SXDH3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: P Series
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 3 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, te connectivity gerätestecker, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, PS0SXDH3A, 2318849, 231-8849
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    Frei Haus
    ab € 28,51*
    € 29,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 25,16*
    € 39,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,18*
    € 46,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,11*
    € 35,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    GMC-3-R
    ab € 0,924*
    Zubehör
    Littelfuse
    0239003.MXP
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.