Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SN201 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, Pol 1P+N 10A 230V, Abschaltvermögen 4,5 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863471
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSS245102R0104
EAN/GTIN:
     8012542085553
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb 1 polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P+N
Strom = 10A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230V
Ausschaltvermögen = 4,5 kA
Serie = SN201
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 18mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 85mm
Modellnummer = SN201 L C10-L
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

Der Leitungsschutzschalter der Serie SN201 ist ein 1P+N Einmodulgerät zum Schutz von Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschluss. Er eignet sich für den Einsatz in der Endverteilung und zum Schutz von langen Leitungslängen in TN- und IT-Systemen. Dieses Produkt eignet sich für Installationen, bei denen links neutral gearbeitet werden muss.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P+N
Strom:
10A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230V
Ausschaltvermögen:
4,5 kA
Serie:
SN201
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
18mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
85mm
Modellnummer:
SN201 L C10-L
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 1863471, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CSS245102R0104, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.