Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 6U, Stahl, Ges H. 282mm, Schwarz, 1.3kg, 2-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Serverschrank, 6U, Stahl, Ges H. 282mm, Schwarz, 1.3kg, 2-beinig
StarTech.com Serverschrank, 6U, Stahl, Ges H. 282mm, Schwarz, 1.3kg, 2-beinig
StarTech.com Serverschrank, 6U, Stahl, Ges H. 282mm, Schwarz, 1.3kg, 2-beinig
Artikel-Nr.:
     108EL-1863323
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK619WALLV
EAN/GTIN:
     0065030866392
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Rahmentyp = 2-beinig
Höheneinheiten HE = 6U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 282mm
Gewicht = 1.3kg

RK619WALLV Wandhalterung für Patchfelder Diese Wandhalterung bietet Ihnen 6 HE für die vertikale Aufbewahrung Ihrer Geräte an der Wand. Dieses für Wandmontage geeignete EIA-310-D-konforme Rack bietet 6 HE für den Einbau beliebiger 19-Zoll-Einbaugeräte, z. B. Ihrer Steckdosenleisten, Telekommunikations-, Netzwerk- und AV-Geräte. Sparen Sie Platz, indem Sie Ihre Geräte an der Wand oder auf anderen Flächen befestigen. Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 6U-Rack Ihren Arbeitsraum durch Montage Ihrer Geräte an der Wand. Es eignet sich perfekt für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office), Ihren Serverraum oder sonstige Standorte, an denen nur begrenzt Platz zur Verfügung steht. Garantiert sichere und mühelose Installation Das aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die stabile und sichere Montagelösung für Ihre wertvollen, geschäftskritischen Geräte. Da die Wandmontagelöcher im Abstand von 40,6 cm (16 Zoll) angebracht sind, entspricht es zudem exakt dem Standard-Trockenbau-Ständerwerk. Dies garantiert die einfache und sichere Befestigung an Leichtbauwänden. Um Ihnen die mühsame Suche nach separater Montage-Hardware zu ersparen, gehören Käfigmuttern und Schrauben zum Lieferumfang der Wandmontagehalterung. Individualisieren Sie Ihren Arbeitsraum dank vielseitiger Installationsmöglichkeiten Die 6U-Halterung beinhaltet separate Einbauschablonen für Decken und Wände. Damit verfügen Sie über eine passende Montagelösung für nahezu jede Fläche, z. B. an der Wand, an der Decke oder an Ihrem Schreibtisch. Dies bedeutet, dass Sie die Halterung vertikal an Ihrer Wand oder horizontal an Ihrer Decke oder unter Ihrem Schreibtisch montieren können. Wenn Sie eine montierbare Aufbewahrungslösung mit weniger Rackeinheiten suchen, bietet StarTech.com auch eine 1-HE-Wandhalterung, eine 2-HE-Wandhalterung, eine 3-HE-Wandhalterung und eine 4-HE-Wandhalterung an. Das RK619WALLV wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Platzersparnis in Ihrem Büro- oder Serverraum durch vertikale Montage von IT- oder AV-Geräten an einer Wand oder horizontal unter einem Schreibtisch oder einer Werkbank • problemlose Einrichtung mit Wandmontage-Montagebohrungen im Abstand von 16 Zoll, passend für Standard-Baurahmen • Einfache Geräteinstallation, mit Käfigmuttern und Schrauben im Lieferumfang enthalten • 6-HE-Wandmontagedesign • Gestellt gemäß den 19-Zoll-Rack-Standards EIA-310 • aus massivem Stahl für lange Lebensdauer Anwendungen • Installieren Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand • Monieren Sie KVM-Umschalter oder -Arbeitsplätze unter einem Schreibtisch oder einer Werkbank, um Platz am Arbeitsplatz zu schaffen • Einsatz in Ihrer kleinen Büroumgebung, in der Sie nicht bequem in ein großes Rack passen können Was ist enthalten? • Vertikale Wandhalterung • Käfigmuttern M5 • M5-Schrauben • Holzschrauben • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
2-beinig
Höheneinheiten HE:
6U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
282mm
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll schrank, 1863323, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, RK619WALLV, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 103,45*
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 121,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 132,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.