Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 8U, Stahl, Ges H. 410mm, Schwarz, 2.2kg, 2-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Serverschrank, 8U, Stahl, Ges H. 410mm, Schwarz, 2.2kg, 2-beinig
StarTech.com Serverschrank, 8U, Stahl, Ges H. 410mm, Schwarz, 2.2kg, 2-beinig
StarTech.com Serverschrank, 8U, Stahl, Ges H. 410mm, Schwarz, 2.2kg, 2-beinig
StarTech.com Serverschrank, 8U, Stahl, Ges H. 410mm, Schwarz, 2.2kg, 2-beinig
Artikel-Nr.:
     108EL-1863322
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK8OD
EAN/GTIN:
     0065030866408
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rahmentyp = 2-beinig
Höheneinheiten HE = 8U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 410mm
Gewicht = 2.2kg

RK8OD-Rack mit offenem Rahmen Dieses 2-Pfosten-Desktop-Rack bietet 8 Rackeinheiten für die Montage kleinerer A/V- und IT-Geräte. Sparen Sie Geld mit einer Einbaulösung zum kleinen Preis Mit diesem 2-Pfosten-Rack bauen Sie Geräte zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Racks ein. Das leichte Rack wurde nach EIA-310-Rack-Montage-Standards hergestellt und besteht aus Massivstahl. Dies garantiert den soliden und sicheren Einbau Ihrer unternehmenskritischen Geräte. Steigern Sie Effizienz und Zugänglichkeit in Ihrem Büro oder Serverraum Das freistehende Rack mit offenem Rahmen spart Platz, da es nur eine geringe Stellfläche benötigt. Damit können Sie Ihre Einbaugeräte an jeder beliebigen Stelle in Ihrem Büro platzieren, z. B. auf Ihrem Schreibtisch. So haben Sie jeden Tag leichten Zugang zu Ihren Geräten. Problemlose Einrichtung Das 2-Pfosten-Rack ist einfach zu montieren und wird mit einer Packung von 20 M5-Schrauben und -Käfigmuttern geliefert. Wenn Sie nach einer Desktop-Montagelösung mit mehr Rackeinheiten suchen, bietet StarTech.com auch ein 12-HE-Desktop-Rack mit 2 Stützen an. Das RK8OD wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Kostenersparnis mit einer Rackmontagelösung, die einen Bruchteil der Kosten herkömmlicher Racks beträgt • Verbessern Sie die Effizienz in Ihrem Büro- oder Serverraum, indem Sie Geräte auf Ihrem Schreibtisch platzieren • Einfache Einrichtung mit problemloser Montage und Montagezubehör im Lieferumfang enthalten • umfasst 20 M5-Schrauben und Käfigmuttern • Leichte Bauweise • EIA-310-konform Anwendungen • Platzieren Sie KVMs und Rackmontage-Computer oder Serversysteme ordentlich auf oder neben Ihrem Schreibtisch • Platzersparnis in Ihrem SoHo- (kleines Büro, H
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
2-beinig
Höheneinheiten HE:
8U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
410mm
Gewicht:
2.2kg
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, 1863322, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, RK8OD, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 43,10*
€ 56,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,80*
€ 60,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,68*
€ 61,58*
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 64,85*
€ 3,50*
ab € 52,23*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.