| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1863110 Herst.-Nr.: 1863110 EAN/GTIN: 5059044130575 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Mantelfarbe = Schwarz Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67 Kabelprofil = Mehrleiter
RS Pro KabelDer rechtwinklige M8-Buchsensteckverbinder von RS Pro hat eine Nennspannung von 30 V und eine Nennstromstärke von 4 A. Er verfügt über vergoldete Kontakte aus Zinkkupferlegierung und ein hohes Maß an Umweltschutz. Dieser Steckverbinder bleibt nicht abgeschlossen und ist an einem Ende teilweise abisoliert Er ist mit einer sicheren Kupplungsmutter ausgestattet und somit eine ideale Lösung für eine sichere und zuverlässige Datenübertragung.Eigenschaften und Vorteile• Kabellänge: 5 m • Isolationswiderstand: Größer oder gleich 100 MΩ • O-Ring aus Neopren • Vernickelte Kupplungsmutter aus Messing • LED-Statusanzeige • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 75 °C • Mantelmaterial: 4-adriges PVC-mehradriges Litzen • Kabeldurchmesser: 4,8 ± 0,1 mmAnwendungen• Sensor • Automatisierungsgeräte • Industrieller EinsatzZertifizierungen• Schutzart IP67 • CE-zertifiziert • TÜV-zertifiziert Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Mantelfarbe: | Schwarz | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67 | Kabelprofil: | Mehrleiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 1863110, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF08R44N205BPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |