| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1863102 Herst.-Nr.: 1863102 EAN/GTIN: 5059045121824 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 3 Länge = 2m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Betriebsspannung = 30 V Schutzart = IP67 AWG = 23 AWG
RS Pro SteckverbinderDie RS Pro vorverdrahtete Steckverbinderbaugruppe hat eine gerade Ausrichtung und M8-Buchsenverbindung mit 3-adrigem PVC-mehradrigem Kabel. Die Nennspannung dieses Steckverbinders beträgt 30 V und der Nennstrom beträgt bis zu 4 A pro Kontakt. Das Steckverbinder-Griffgehäuse besteht aus Polyurethan mit vernickelter Messingkupplungsmutter und Neopren-O-Ring.Eigenschaften und Vorteile• Die Kabellänge beträgt 2 m • Isolationswiderstand ist größer oder gleich 100 MOhm • PNP-Ausgangstyp • Statusanzeige • Unendierter und teilweise abisolierter DrahtAnwendungen• Automatisierungs- und Sensorgeräte • Industrielle AnlagenZertifizierungen• Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Betriebsspannung: | 30 V | Schutzart: | IP67 | AWG: | 23 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 1863102, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF08S33N202BPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |