Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi PFF Leiterplattengehäuse, ABS , IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Takachi PFF Leiterplattengehäuse, ABS , IP 40
Artikel-Nr.:
     108EL-1861891
Hersteller:
     Takachi Electric Industrial
Herst.-Nr.:
     PFF24-6-17W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Leiterplattengehäuse
abs-gehäuse
Länge Innen = 187,6 mm
Breite Innen = 153,2 mm
Höhe Innen = 47 mm
Gehäusematerial = ABS
Serie = PFF
Schutzart = IP 40
Erfüllte Normen = UL94V-0

PF-Kunststoffgehäuse mit Wandmontageflansch, Unterkonstruktion Aus flammenfestem ABS, in Weiß erhältlich 6 neue Größen für insgesamt 30 verschiedene Größen zur Auswahl Ausgestattet mit integrierten Vorsprüngen für die Leiterplattenmontage Geeignet für Wi-Fi Access Point, Wireless LAN, HUB, Controller oder andere Anwendungen
Weitere Informationen:
Länge Innen:
187,6 mm
Breite Innen:
153,2 mm
Höhe Innen:
47 mm
Gehäusematerial:
ABS
Serie:
PFF
Schutzart:
IP 40
Erfüllte Normen:
UL94V-0
Weitere Suchbegriffe: 1861891, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Takachi Electric Industrial, PFF24617W, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.