Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1861623 Herst.-Nr.: 6ASPAT3MGR EAN/GTIN: 0065030873161 |
| |
|
| | |
| Serie = CAT6a - 10Gbit/s Länge = 3m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = STP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = PVC Verhalten im Brandfall = CMG-klassifiziert Litzentyp = Litze
6Aspat3MGR Cat6-Kabel Dieses Cat6a-Kabel entspricht oder übertrifft alle Kabelspezifikationen der Kategorie 6a, um zuverlässige 10 Gbit/s-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Das geschirmte Kabel schützt Ihr Netzwerk gegen elektromagnetische Störungen (EMI/RFI) und Systemrauschen und ist so die perfekte Lösung für schnelle und sichere Netzwerkverbindungen. Finden Sie die Länge und Farbe, die Sie benötigen Dieses 3 Meter lange graue Patchkabel ist perfekt für Standardanwendungen wie den Anschluss einer Wandbuchse an Ihre Laptop-Dockingstation oder Ihren Desktop-Computer. Zur einfachen Netzwerkinstallation sind unsere Cat6a-Patchkabel in vielen Längen und Farben erhältlich Bei Bedarf haben Sie so immer die richtige Kabelgröße verfügbar und können für einen organisierten Kabelverlauf Ihre Netzwerkverbindungen farblich kenntlich machen. Zuverlässige 10 Gigabit-Verbindungen über Cat6a Jedes Kabel ist auf eine Frequenz von bis zu 500 MHz getestet und ist hervorragend für 10GBase-T-Ethernet-Netzwerke geeignet. Dieses Kabel wird mit foliengeschirmten, verdrillten Adernpaaren aus 100 % Kupfer gefertigt und ist auf Qualitätsleistung ausgelegt. Das Kabel wurde entwickelt, um die Datensignale, die durch Ihr Netzwerk übertragen werden, störungsfrei zu halten und ist perfekt in Umgebungen, die anfällig für große Mengen an EMI sind. Die Steckverbinder aus 50 Mikron Gold bieten optimale Leitfähigkeit und vermeiden Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion. Nahtlos geformte RJ45-Stecker (mit Knickschutz) tragen zum Schutz Ihrer Netzwerkverbindungen bei Zum mühelosen Verlegen der Kabelführungen verfügt dieses langleb Weitere Informationen: | | Serie: | CAT6a - 10Gbit/s | Länge: | 3m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | STP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | Verhalten im Brandfall: | CMG-klassifiziert | Litzentyp: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: startech.com cat 6a patchkabel grau, patch kabel, patch-kabel grau, 1861623, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, StarTech.com, 6ASPAT3MGR, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,46* | € 15,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,45* | € 16,16* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,72* | € 16,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,49* | € 19,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,85* | € 23,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|