Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com CAT6a - 10Gbit/s Ethernetkabel Cat.6a, 1m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com CAT6a - 10Gbit/s Ethernetkabel Cat.6a, 1m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45, PVC
StarTech.com CAT6a - 10Gbit/s Ethernetkabel Cat.6a, 1m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1861616
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     6ASPAT1MBK
EAN/GTIN:
     0065030873260
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Serie = CAT6a - 10Gbit/s
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = STP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Verhalten im Brandfall = CMG-klassifiziert
Litzentyp = Litze

6Aspat1MBK Cat6-Kabel Dieses Cat6a-Kabel entspricht oder übertrifft alle Kabelspezifikationen der Kategorie 6a, um zuverlässige 10 Gbit/s-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Das geschirmte Kabel schützt Ihr Netzwerk gegen elektromagnetische Störungen (EMI/RFI) und Systemrauschen und ist so die perfekte Lösung für schnelle und sichere Netzwerkverbindungen. Finden Sie die Länge und Farbe, die Sie benötigen Dieses 1 Meter lange schwarze Patchkabel ist perfekt für Standardanwendungen wie den Anschluss einer Wandbuchse an Ihre Laptop-Dockingstation oder Ihren Desktop-Computer. Zur einfachen Netzwerkinstallation sind unsere Cat6a-Patchkabel in vielen Längen und Farben erhältlich Bei Bedarf haben Sie so immer die richtige Kabelgröße verfügbar und können für einen organisierten Kabelverlauf Ihre Netzwerkverbindungen farblich kenntlich machen. Zuverlässige 10 Gigabit-Verbindungen über Cat6a Jedes Kabel ist auf eine Frequenz von bis zu 500 MHz getestet und ist hervorragend für 10GBase-T-Ethernet-Netzwerke geeignet. Dieses Kabel wird mit foliengeschirmten, verdrillten Adernpaaren aus 100 % Kupfer gefertigt und ist auf Qualitätsleistung ausgelegt. Das Kabel wurde entwickelt, um die Datensignale, die durch Ihr Netzwerk übertragen werden, störungsfrei zu halten und ist perfekt in Umgebungen, die anfällig für große Mengen an EMI sind. Die Steckverbinder aus 50 Mikron Gold bieten optimale Leitfähigkeit und vermeiden Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion. Nahtlos geformte RJ45-Stecker (mit Knickschutz) tragen zum Schutz Ihrer Netzwerkverbindungen bei Zum mühelosen Verlegen der Kabelführungen verfügt dieses langlebige Kab
Weitere Informationen:
Serie:
CAT6a - 10Gbit/s
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
STP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Verhalten im Brandfall:
CMG-klassifiziert
Litzentyp:
Litze
Weitere Suchbegriffe: patchkabel schwarz cat. 6a 1,0 m, patch kabel, patch-kabel schwarz, 1861616, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, StarTech.com, 6ASPAT1MBK, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,17*
€ 10,56*
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,99*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 11,23*
€ 3,50*
ab € 13,23*
€ 18,60*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 13,67*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7785165
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.