Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS25F Aluminium Lastwiderstand 150Ω ±1% / 25W, Alu Gehäuse Drahtanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859334
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25F 150R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 25W
Serie = HS25F
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Drahtanschluss
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 27.3 x 14.2 x 14.8mm
Gesamtbreite = 14.2mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
25W
Serie:
HS25F
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Drahtanschluss
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
27.3 x 14.2 x 14.8mm
Gesamtbreite:
14.2mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 1859334, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS25F150RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,13*
€ 73,9347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,89*
€ 72,4591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,70*
€ 62,713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,26*
€ 56,2394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.