| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1859313 Herst.-Nr.: FFSH2065BDN-F085 EAN/GTIN: 5059045239444 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-247 Dauer-Durchlassstrom max. = 20A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = SiC-Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = SiC-Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 650A Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-247 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 20A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 650V | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | SiC-Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | SiC-Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 650A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1859313, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FFSH2065BDNF085, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |