| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1859119 Herst.-Nr.: NUP4114UPXV6T2G EAN/GTIN: 5059045640448 |
| |
|
| | |
| Direction Typ = Uni-Directional Klemmenspannung max. = 10V Durchschlagspannung min. = 5.5V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-563 Pinanzahl = 6 Impulsspitzen-Strom max. = 12A ESD Schutz = Ja Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Betriebstemperatur min. = –40 °C Betriebstemperatur max. = +125 °C Höhe = 0.6mm Weitere Informationen: | | Direction Typ: | Uni-Directional | Klemmenspannung max.: | 10V | Durchschlagspannung min.: | 5.5V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-563 | Pinanzahl: | 6 | Impulsspitzen-Strom max.: | 12A | ESD Schutz: | Ja | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Höhe: | 0.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1859119, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUP4114UPXV6T2G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |