Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Bi-Directional Einfach 12V 5.2V min., 2-Pin, SMD 5V max X2DFN


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859076
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD5581N2T5G
EAN/GTIN:
     5059045643135
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 12V
Durchschlagspannung min. = 5.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 250mW
Impulsspitzen-Strom max. = 6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 0.36mm
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
12V
Durchschlagspannung min.:
5.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
250mW
Impulsspitzen-Strom max.:
6A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
0.36mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, on semiconductor diode, 1859076, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD5581N2T5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31677
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0291*
€ 0,4454*
Lager 108
7
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 203 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 504 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 11,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.