Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD SiC-Schottky Diode , 650V / 27A, 3-Pin D2PAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857990
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFSB1065B-F085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 27A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 650A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
27A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
650A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1857990, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FFSB1065BF085, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.768,224*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 2,21028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.881,696*
€ 2.239,21824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.852,08*
€ 2.203,9752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.792,856*
€ 2.133,49864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.773,112*
€ 2.110,00328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.768,224*
€ 2.104,18656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.