Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 30pF bis 60pF 50V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857572
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW0YV600-054
EAN/GTIN:
     5059045255949
Suchbegriffe:
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
smd trimmer kondensator
Serie = LXRW
Spannung = 50V ac
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 0.6 x 0.6 x 0.3mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.3mm
Länge = 0.6mm
Kapazitäts-Bereich = 30 → 60pF
Betriebstemperatur max. = +85°C

Variable Kondensatoren haben Kapazitätswerte, die durch Anlegen von Spannung an ihre Elektroden variiert werden können.Dieses Gerät kann die Variable des Kondensators durch Einstellen der Tuningspannung durchführen. Dieses Gerät kann als Gerät zur Frequenzeinstellung von FeliCa(NFC) wie Schalter IC(Capacitor embedded type) oder einem Trimmerkondensator verwendet werden. Natürlich können auch andere Fälle verwendet werden.
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
50V ac
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
0.6 x 0.6 x 0.3mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.3mm
Länge:
0.6mm
Kapazitäts-Bereich:
30 → 60pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: trimmer kondensator, trimmkondensator murata, 1857572, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW0YV600054, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.