Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSCo Schaftfräser, Ø 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm x 54 mm, 57 mm, 60,5 mm, 63,5 mm, 66,5 mm, 70 mm, 73 mm, 77 mm, 80


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSCo Schaftfräser, Ø 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm x 54 mm, 57 mm, 60,5 mm, 63,5 mm, 66,5 mm, 70 mm, 73 mm, 77 mm, 80
RS PRO HSCo Schaftfräser, Ø 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm x 54 mm, 57 mm, 60,5 mm, 63,5 mm, 66,5 mm, 70 mm, 73 mm, 77 mm, 80
RS PRO HSCo Schaftfräser, Ø 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm x 54 mm, 57 mm, 60,5 mm, 63,5 mm, 66,5 mm, 70 mm, 73 mm, 77 mm, 80
RS PRO HSCo Schaftfräser, Ø 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm x 54 mm, 57 mm, 60,5 mm, 63,5 mm, 66,5 mm, 70 mm, 73 mm, 77 mm, 80
Artikel-Nr.:
     108EL-1857558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1857558
EAN/GTIN:
     5059045118893
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
Schnittlänge = 9.5 mm, 12.5 mm
Material/Stoff = HSCo
Schaft Typ = Geschraubt
Schaftdurchmesser = 6 mm, 12 mm, 16 mm
Zentrumschneide = Ja

RS Pro-HSS-Schraubenschaftfräsersatz Wir stellen vor: 10-teiliger Schaftfräsersatz von RS Pro, entwickelt zum Schneiden und Formen verschiedener Metalle mit Genauigkeit und Präzision. Dieser hochwertige Satz von RS Pro bietet außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeugs, um sicherzustellen, dass die Kosten pro Einsatz wirtschaftlich sind und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung bieten. Durch die Integration von 10 der am häufigsten verwendeten Schaftfräsgrößen ist dieser Satz ein sehr vielseitiges Schneidgerät, das von professionellen Technikern oder Heimwerkern verwendet werden kann und überlegene Ergebnisse und Endbearbeitung in einer Vielzahl von Anwendungen bietet. Eigenschaften und Vorteile: Dieser RS Pro Schaftfräsersatz bietet 10 Teile der am häufigsten verwendeten Schaftgrößen, die mit einem Schraubschaft für zusätzliche Sicherheit ausgestattet sind Die Schaftfräser bestehen aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) für zusätzliche Haltbarkeit, Verschleißfestigkeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs, insbesondere bei der Verwendung auf schwer zu schneidenden Materialien 4-Nutendesign für Mittelschnitt, ideal für Randfräsen und Oberflächenfräsen Der 10-teilige Satz enthält 3-mm-, 4-mm-, 6-mm-, 8-mm-, 10-mm-, 12-mm-, 14-mm-, 16-mm-, 18-mm- und 20-mm-Schaftfräser Lieferung in einem Koffer für praktische Aufbewahrung und Werkzeugschutz Anwendungen: Schaftfräser tragen Material ab, indem sie sich im Inneren der Fräsmaschine drehen, oder das Abtragen des Materials erfolgt gemäß der Form des Fräsers. Gemäß der Anzahl der Spannuten (Spiralen auf dem Schaftfräser) kommt es zu unterschiedlichen Bearbeitungsergebnissen 2 Nuten ermöglichen eine höhere Spanbelastbarkeit und werden hauptsächlich zum Schneiden und Einstecken von Nichteisen-Materialien verwendet 3 Nuten haben den gleichen Nutraum wie zwei Nuten, haben aber auch einen größeren Querschnitt für mehr Festigkeit. Sie werden zum Einstecken und Schneiden von eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Materialien verwendet. 4-, 5-, 6- und 8-Nutenausführungen ermöglichen schnellere faster Vorschub, aber aufgrund des reduzierten Nutenplatzes kann das Spanabtrag problematisch sein. Sie erzeugen eine viel feinere Oberfläche als zwei- und dreiteilige Nutwerkzeuge und werden häufig für das periphere und das Oberflächenfräsen verwendet Schaftfräser werden für Metallanwendungen wie: Profilierung Fräsen - Seitenfräsen, Planfräsen, Tastfräsen, Tauchfräsen Rampen Halbfinishing und Endbearbeitung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
Schnittlänge:
9.5 mm, 12.5 mm
Material/Stoff:
HSCo
Schaft Typ:
Geschraubt
Schaftdurchmesser:
6 mm, 12 mm, 16 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser d.3mm hss-co8, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, 1857558, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, RS PRO, 31425box, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 327,25*
€ 389,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 318,20*
€ 378,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 303,21*
€ 360,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 278,53*
€ 331,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 262,86*
€ 312,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.