Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 100pF bis 200pF 5.3V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857350
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW19V201-058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Trimmer
Trimmer
Serie = LXRW
Spannung = 5.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.4mm
Tiefe = 0.9mm
Höhe = 0.4mm
Länge = 1.3mm
Kapazitäts-Bereich = 100 → 200pF
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
5.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.4mm
Tiefe:
0.9mm
Höhe:
0.4mm
Länge:
1.3mm
Kapazitäts-Bereich:
100 → 200pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, smd trimmer kondensator, trimmer, trimmkondensator murata, 1857350, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW19V201058, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
482
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,524*
€ 1,474*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,23*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 7,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 2.115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.