Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Trimm-Kondensator, 16.5pF bis 33pF 50V ac


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857337
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW19V330-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer Kondensator
Serie = LXRW
Spannung = 50V ac
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.6mm
Tiefe = 0.9mm
Höhe = 0.6mm
Länge = 1.3mm
Kapazitäts-Bereich = 16.5 → 33pF
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
LXRW
Spannung:
50V ac
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.6mm
Tiefe:
0.9mm
Höhe:
0.6mm
Länge:
1.3mm
Kapazitäts-Bereich:
16.5 → 33pF
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmerkondensator, Trimmkondensator, smd trimmer kondensator, trimmer, trimmkondensator murata, 1857337, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Murata, LXRW19V330050, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2850
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 0,989*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,81*
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.086,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.