Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CMBNC Gleichtaktdrossel, 2,5 mH / 10 kHz, 15mΩ, 5 A, 18 x 14 x 22mm, -40 °C → +125 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857026
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448025003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
netzdrossel
Induktivität = 2,5 mH
Serie = WE-CMBNC
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 15mΩ
Maximaler Strom = 5 A
Abmessungen = 18 x 14 x 22mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,5 mH
Serie:
WE-CMBNC
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
15mΩ
Maximaler Strom:
5 A
Abmessungen:
18 x 14 x 22mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1857026, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 7448025003, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,76*
1 Tag
110
1
€ 14,99*
ab € 4,97*
€ 11,77*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 17,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 270,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SCF-05-350
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.